防水デジタルカメラ WG-50

 

防水デジタルカメラ WG-50 4.57 (7件の商品レビュー)

全天候アドベンチャーモデル。
水中から雪山まで、過酷なシーンに対応するタフネスカメラ。
仕様
【35ミリ判換算値】 約28〜140mm、【手ぶれ軽減】静止画:電子式手ぶれ補正・高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画:電子式(Movie SR)、
Eye-Fi連動機能、マクロ照明、フォルダー名変更機能、HDMI TypeD(マイクロ)端子、リモコン対応、アウトドアモニター
有効画素数
約1600万画素
ズーム
光学:5倍、デジタル:約7.2倍、インテリジェント:(7M時)約7.5倍/(640時)約36倍(光学ズームとあわせたズーム倍率)
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)
オート、マニュアル(ISO 125〜6400)
液晶モニター
2.7型
質量(g)
約193(電池、SDメモリーカード含む)、約173(電池、SDメモリーカード含まず)
使用温度範囲(℃)
-10〜40
電源
リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
検出方式
【顔】最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出、【ペット】1匹(オート)
方式
【AF】9点マルチ/スポット/自動追尾
対応OS
Windows/Windows7/Windows8.1/Windows10/Macintosh/OS X 10.8/OS X 10.9/OS X 10.10/OS X 10.11/macOS 10.12
レンズ
RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)
記録媒体
内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード
防塵防水性能
JIS保護等級6級/JIS保護等級8級
焦点距離(mm)
5〜25
電池寿命
静止画撮影:約300枚(専用バッテリー使用)、再生時間:約260分(専用バッテリー使用)
耐衝撃性
高さ1.6mまで
モード
【撮影】オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメード、マーメードムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、高感度、CALS、グリーン、【再生】スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定、【ドライブ】1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット
撮像素子
1/2.3型 CMOS
ホワイトバランス
オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル
撮影距離(m)
【標準】0.5〜∞(ズーム全域)、【マクロ】0.1〜0.6(ズーム全域)、【1cmマクロ】0.01〜0.3(ズーム域の中間部)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約61.5×122.5×29.5(操作部材・突起部除く)
絞り
開放:F3.5(W)〜F5.5(T)
露出制御
【測光方式】分割測光、中央重点測光、スポット測光、【露出補正】±2EV(1/3EVステップ)
内蔵フラッシュ撮影範囲
ワイド:約0.2〜5.5m (感度オートの条件において)、テレ:約0.2〜3.5m (感度オートの条件において)、【発光モード】自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減
耐寒性
耐低温
シャッタースピード
1/4000〜1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード)
インターフェイス
USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
防水性
14m(2時間まで)
記録画素数
【静止画】16M(4608×3456)、12M(1:1)(3456×3456)、12M(16:9)(4608×2592)、7M(3072×2304)、5M(16:9)(3072×1728)、5M(2592×1944)、4M(16:9)(2592×1464)、3M(2048×1536)、2M(16:9)(1920×1080)、1024(1024×768)、640(640×480)、【動画】1920(1920×1080):約30fps、1280(1280×720):約60/30fps
画面仕様
2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
内容量
1個
注意
※撮影距離は無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可。
※デジタル顕微鏡時は、2M(1920×1080)に固定
※高速連写時は、5M(2592×1944)、または4M(2592×1464)に固定
※CALSモード時は、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、1280(1280×960)の選択
※オリジナルフレーム時は5M(2592×1944)、または4M(2592×1464)に固定。
※CALSモードでは、画素加算モードとなるのでインテリジェントズームは使用不可。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
62718626 WG50 BK ブラック オープン
¥28,900 1 28,900
31,790 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
62718653 WG50 OR オレンジ オープン
¥28,900 1 28,900
31,790 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.57  総レビュー件数: 7商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 機械のメンテナンス時

防水もされていて非常に使いやすい、軽くて丈夫な面もある。

これは注文コード 62718653 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-02]

満足度: 5

用途: 産業機械メンテンナス

先代モデルからの買い替え 指名買いです
性能は文句なし
顕微鏡モードのLEDライトが金属部品の拡大記録写真に便利

これは注文コード 62718653 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-16]

満足度: 5

用途: 配管接続時、修理、メンテナンス時

画質もよくとても使いやすです。
若干、電池パックの交換等ふたがあけにくいです。

これは注文コード 62718626 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社渥美 様 [2019-05-31]

満足度: 5

用途: 現場の写真

現場の記録を残す為に購入した品です
お手頃価格で、高性能 衝撃にも強いデジカメだったので気に入りました。

これは注文コード 62718626 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 巴産業株式会社 様 [2019-03-23]

満足度: 5

用途: 現場写真の撮影に使用します。道路工事 他

現場作業ですので荒っぽい使用の作業もありますが正確に写真が撮れています 機能も豊富です  最高のカメラです。

これは注文コード 62718626 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-18]

満足度: 4

用途: 現場写真撮影

コンパクトでポケットにはいり、タフで防水なので使い勝手がいいです。

これは注文コード 62718626 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-08]

満足度: 4 (このレビューは、6人が参考にしています。)

用途: 新築工事、修繕工事の施行管理業務

ケース、プロテクター、ストラップ、SDカードは別売でした。

これは注文コード 62718626 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-13]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。