85℃品 電解コンデンサ

85℃品 電解コンデンサ ニチコン

ニチコン85℃品アルミ電解コンデンサの標準品VRシリーズ、50V 47μF。
民生機器用標準品。

静電容量47μF 定格電圧(V)50 仕様損失角の正接(tanδ):0.12 種類電解コンデンサ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.3×11 耐久性2000時間(85℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応)1 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+85 内容量1袋(20個)
注意
※1000μFを超えるものについては、1000μFを増すごとに0.02を加えた値とする。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62724436 UVR1H470M
489
538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする