潤滑スプレー EX

潤滑スプレー EX イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
(5件のレビュー)

メーカー比較試験テストにおいて、防錆・潤滑効果を1. 5倍にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。
腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。
フッ素樹脂を配合しておりますので高い潤滑効果を得られます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。

用途金属部品の防錆・潤滑、固着してしまったボルト等のゆるめ剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793526 876 1本(420mL) 168mL
オープン
669
736 (税込)
当日出荷
28972994 - 1箱(420mL×30本) 5040mL
オープン
17,900
19,690 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62793526
2023-04-29
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

防錆・潤滑効果が得られる。フッ素樹脂を配合により潤滑効果を得られます。腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与える効果があります。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。

対象商品:
62793526
2021-09-16
用途:
部品交換に使用
建設業・工事業

部品交換の為ビスを取り外す際に使用し、また交換部品を取付る際も使用しました
油の出具合も適度にてべた付きもなく非常に良いと思います
今後も使用したいと思います

対象商品:
62793526
2019-07-23
用途:
機械メンテ時
サービス業

まだ使ってないので何とも言えませんが使い勝手は良いと思います

対象商品:
62793526
2021-12-01
用途:
潤滑
有限会社坂之下機械工業 様

スプレーした後 液漏れします
使用後 作業台に置いておくと くっきりと
油漏れが確認できます 缶もベトベトです

1人が参考にしています
対象商品:
62793526
2019-06-18
用途:
潤滑用
合同会社寿デンソー 様

商品自体には問題ありませんが納期がかかりすぎです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする