クールランド ステンレス製ザ・板氷の型(ストック袋付)

クールランド ステンレス製ザ・板氷の型(ストック袋付) パール金属
(2件のレビュー)

釣り・スポーツ・アウトドアに便利な板氷を作ろう!

材質本体:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、ストック袋:ポリプロピレン 厚さ(mm)袋:0.06 質量(g)480 容量(L)2.7、(水位段まで)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×90 耐冷温度(℃)-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62792196 HB-2824
2,600
1,490
1,639 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-04-21
用途:
かき氷用の氷を作り置きする。
対象商品:
62792196

氷が早くできるので何個かあれば、かき氷販売に役立ちます。氷もコンビニとかで間に合わせで買うともかく大変と高いものになります。

株式会社藤井商店 様 2019-11-13
用途:
ネタケースの補助氷。
対象商品:
62792196

タッパはすぐ変形してしまうが、これは下が金属なので、耐久性もグットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍・冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする