捕虫器「ムシポンポケット3」

 

捕虫器「ムシポンポケット3」 商品レビューを投稿する

間接照明器具の様なデザインでお店に設置しても全く違和感なく虫対策出来ます。
ランプの光はダイヤモンドリングを連想させインテリア効果も抜群です。
カンタンお手入れ。捕虫紙をセットするだけ!面倒な操作はありません。また、カバーの脱着が容易でカンタンに捕虫紙を交換できます。
強力な誘虫力。反射プレートの採用により、従来比で捕獲力30%UP。強力に虫を誘引します。
有効面積(m2)
30〜50
質量(kg)
2.3
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×165×315
誘虫ランプ
TL-E 22W×1灯(22W)
捕虫紙
S-8
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
62821106 MP-P3 ¥32,800
¥25,900 1 25,900
28,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。