OPP袋(テープ付き)

 

OPP袋(テープ付き) 5.00 (2件の商品レビュー)

つやがあり、透明度が高いOPP袋です。価格を低く抑える為、海外のフィルムを使用しています。袋の両側を熱圧着して製造する為、のりしろが発生しないので中身が綺麗に見えます。すばやく封かんできるテープ付きタイプです。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
透明
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
40
テープ
あり
内容量
1パック(100枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
メーカー商品コード
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
62964125 T9.5-13.5(写真L判用) B7判・写真L判等 95 135 006798339 オープン
¥179 1 ¥179
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
62964134 T13-18 写真2L判等 130 180 006798340 オープン
取扱停止中
62964143 T14-20(B6用) B6判等 140 200 006798341 オープン
取扱停止中
62964152 T15.3-20.5(縦型DVD用) DVDトールケース・ミニタオル25cm角等 153 205 006798342 オープン
取扱停止中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 展覧会用チケット・DMの包装

厚みも適度にあって扱いやすい商品です。テープも貼りやすく大変満足です。

これは注文コード 62964125 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-14]

満足度: 5

用途: チラシとポケットティッシュを詰め合わせて販促に利用。

0.03ミリでは薄いかと不安でしたが、そんなことは無く、透明度が高くて価格にも大満足でした。リピート注文を考えています。

これは注文コード 62964143 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 神戸新聞城崎専売所 様 [2019-05-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく