ワイヤレスキーボード

 

ワイヤレスキーボード 商品レビューを投稿する

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプです。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
隣合うキーを押しにくい「アイソレーション」タイプのキーボードです。誤入力を軽減します。
キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽です。
文字が消えにくいレーザー印刷です。
邪魔なときは立てて収納できる省スペースタイプです。
差し込むだけで動作するドライバ不要のUSB接続タイプです。
幅400mm以下とテンキー付きでありながらコンパクトサイズです。
キー配列
108キー
付属品
レシーバー、単4乾電池×2本
質量(g)
510
対応OS
Windows10・8.1・8・7
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
392×114×22
対応機種
各社DOS/Vパソコン
消費電流(mA)
5以下
動作力
65±15g
使用電池
単4乾電池×2本
キー方式
うす型メンブレン
インターフェイス
USB HID Ver.1.1準拠(Aタイプコネクタ)
無線通信方式
RF2.4GHz
通信距離(m)
最大約10(使用環境により異なる)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

キーピッチ(mm)
キーストローク(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
62926912 SKB-WL26BK ブラック 19 3.0±0.3 ¥5,600
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
62926928 SKB-WL26W ホワイト 19 3.0±0.3 ¥5,600
¥4,490 1 ¥4,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく