【ワケあり】ストレッチフィルム 15ミクロン 300mm幅

【ワケあり】ストレッチフィルム 15ミクロン 300mm幅 モノタロウ

手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。

材質ポリエチレン 幅(mm)300 長さ(m)500 質量(g/本)2260 厚さ(μm)15 紙管内径(mm)76 環境対応塩化ビニル不使用 商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内容量1箱(6巻)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62922177 -
3,635
3,999 (税込)
取扱い終了

返品不可
1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする