Keiden(ケイデン) 【ワケあり】カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング 【ワケあり】カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング 商品レビューを投稿する 安心と利便性を追求。 プッシュボタンを押すだけの簡単操作。 12キーの番号設定が可能。 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能。 世界基準の強度を誇るトリプルウォール構造。 ウェザーカバー付属で野外設置も安心。 用途 カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 材質 【本体】亜鉛合金、ステンレス【ボタン/保護カバー】POM 質量(g) 約1900 タイプ 4096通り(12桁) 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 470×760×180 周囲環境 -30〜65℃ ロック プッシュ式 動作回数(回) (施解錠)7500以上 試験環境 雨風OK、【塩水噴霧】96時間 商品状態 ※理由あり(未使用・未開封) 内容量 1台 注意 ※カギ番人ストロングP500でカード類を保管することはできません。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 P500 参考基準価格(税別) 販売価格(税込) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 62921793 P500 ¥26,000 ¥20,790 ¥18,900 1 ¥18,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品・安全標識防災・防犯用品防犯用品南京錠・鍵キーボックス錠 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. キーボックス モノタロウ 税込¥2,959〜 ¥2,690〜 (39) 2. カギ番人Neo(ネオ) 4桁ダイヤル壁付け型 Keiden(ケイデン) 税込¥6,369 ¥5,790 (11) 3. カギ番人プラス プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン) 税込¥8,679 ¥7,890 (1) 4. カギ番人 プッシュ式壁取付型 Keiden(ケイデン) 税込¥6,479 ¥5,890 (1) 5. カギ番人 プッシュ式南京錠型 Keiden(ケイデン) 税込¥6,589 ¥5,990 (1) 6. カギ番人 プッシュ式 カギ番人ストロング Keiden(ケイデン) 税込¥21,890 ¥19,900 (1) 7. キーストックハンディ NEW ノムラテック 税込¥2,189 ¥1,990 (31) 8. キーボックス ダイヤル式 モノタロウ 税込¥4,389〜 ¥3,990〜 (23) 9. キーボックス ナカバヤシ 税込¥3,179〜 ¥2,890〜 (13) 10. キーセイフティボックス モノタロウ 税込¥1,859 ¥1,690 (70) 11. キーキャビネットライト KCL17 Keiden(ケイデン) 税込¥6,369 ¥5,790 (5) 12. カギ番人 プッシュ式壁取付型 BIG Keiden(ケイデン) 税込¥20,790 ¥18,900 (1) 13. キーボックス TANNER 税込¥3,839〜 ¥3,490〜 (2) 14. カギの預かり箱 日本ロックサービス 税込¥3,289 ¥2,990 (2) 15. キーボックス ACE(エース) 税込¥7,359〜 ¥6,690〜 (7) 16. キーボックス TRUSCO 税込¥11,201〜 ¥10,183〜 (2) 17. スペアキーボックス WAKI 税込¥2,849〜 ¥2,590〜 (3) 18. プッシュ式キーセーフ MasterLOCK 税込¥5,489 ¥4,990 (2) 19. キーボックスエース ACE(エース) 税込¥3,289 ¥2,990 (4) 20. カードとカギの預かり箱 ABUS 税込¥6,589 ¥5,990 (7) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。