4軸式モニターアーム

 

4軸式モニターアーム 商品レビューを投稿する

VESAマウント規格75mm/100mmに対応した液晶ディスプレイ用アーム
ディスプレイの位置を自由に動かせる
VESAマウント規格75mm/100mmに対応
キッチリ固定できるクランプ式
セット内容
ディスプレイ取り付け部、台座、ケーブルガイド、ケーブルクリップ×3、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12mm)×4、六角棒レンチ(大・中・小)×各1、レンチ
種別
4軸
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×450×395
取付可能厚(mm)
15〜75
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
固定方法
耐荷重(kg)
適合サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
63400812 GH-AMC03 クランプ式 6 23.6インチまで オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。