クレバーレンチ

 

クレバーレンチ 5.00 (2件の商品レビュー)

クレバーレンチは円周の5分の2くらいを掴んだら、簡単に回せます。
ボルトやナットを締めたり緩めたりする工具といえば、300年程の歴史を持ち、今でも多く使用されているレンチ(スパナ)です。
普通のモンキーレンチにてこの支点・力点・作用点を使い、大きいものを少ない力で動かすことができる、また隙間狭くても、動かな いものを動かすようにできる。
簡単な原理でありながらとても大きな役割をはたしている一つのモジュールを追加して、信じられないような力持ちなクレバーレン チに大変身した。 クレバーレンチはボルト・ナットはもちろん、折れたボルト・錆びて固くなったナット・管状物まで簡単に回せる。
硬さ
(d)53.0〜54.5HRC、(下あご)41.0〜42.0、(柄)40.0〜41.0HRC
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
最大開き(mm)
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
62971737 HW-V10 38 255 250 65 31 オープン
¥3,290 1 3,290
3,619 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ロードバイクのメンテナンス

長年放置された自転車の固着したボルト、ナットが全て取れます。トルクをかけるのに多少コツが要りますが、絶望的な固着を解決できました。

これは注文コード 62971728 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 合同会社クロワール 様 [2018-08-31]

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: モンキーでは不可能なボルトの締め付けに最適

何でも締めれる。本当に今までに経験の無い商品です。

これは注文コード 62971728 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ネクストイノベーション 様 [2018-02-24]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。