TiNコーティング カウンターシンク 60°

 

TiNコーティング カウンターシンク 60° 商品レビューを投稿する

TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途
面取り加工用。
刃数
3
先端角(°)
60
材質
HSS
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(Φmm)
有効刃径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
63349658 PRC-G6063 45 5 1.6 6.3 ¥5,000
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
63349667 PRC-G6080 50 6 2 8 ¥5,400
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
63349676 PRC-G60100 50 6 2.5 10 ¥6,500
¥4,190 1 ¥4,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
63349685 PRC-G60125 56 8 3.2 12.5 ¥7,400
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
63349703 PRC-G60200 67 10 5 20 ¥12,300
¥7,990 1 ¥7,990
欠品中
63349694 PRC-G60160 63 10 4 16 ¥9,300
¥5,990 1 ¥5,990
欠品中
63349712 PRC-G60250 71 10 6.3 25 ¥16,100
¥9,990 1 ¥9,990
欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく