レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BS-GU20シリーズ

レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BS-GU20シリーズ BUFFALO(バッファロー) レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BS-GU20シリーズ BUFFALO(バッファロー) レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BS-GU20シリーズ BUFFALO(バッファロー) レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BS-GU20シリーズ BUFFALO(バッファロー) レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BS-GU20シリーズ BUFFALO(バッファロー) レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BS-GU20シリーズ BUFFALO(バッファロー) レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BS-GU20シリーズ BUFFALO(バッファロー)

動作保証温度50℃対応、Gigaアンマネージスイッチ

適合ケーブル
10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上
100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上
1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。データ通信の際に受信端末が繋がったポートだけにデータを流すことでネットワークの負荷を軽減して効率的な通信が可能 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 適合規格VCCI Class A、FCC Class A、Canada IC Class A、UL コネクタ形状RJ-45型8極 対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x 電源電圧(V)100(50/60Hz) 準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境温度:0~50℃、湿度:10~85%(結露なきこと) データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) 伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) アクセス方式CSMA/CD 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BS-GU2024 63404976
BS-GU2024 63404976
63404976 BS-GU2024 24(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
33,800
20,900
22,990 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
63404985 BS-GU2016 16(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
23,800
15,900
17,490 (税込)
取扱停止中
63404994 BS-GU2005 5(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
5,600
5,490
6,039 (税込)
取扱い終了
63405003 BS-GU2008 8(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
9,800
9,690
10,659 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする