オーム電機

防水ゴムプラグ2P

防水ゴムプラグ2P オーム電機 防水ゴムプラグ2P オーム電機
(3件のレビュー)

防水タイプ、耐衝撃性にすぐれています。

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 適合規格PSE 適合電線VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード) 適合電線(mm2)2.0×2芯 内容量1個
注意
※1500W・125V以下で使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63709878 RK-2215-Z
オープン
249
274 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2018-03-12
用途:
製品組み立て時
対象商品:
63709878

商品到着時、開封したら固定用のバンドのビスがほとんど外れてバラバラになっていた。
梱包をもう少ししっかりしてほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-10-17
用途:
屋外庭園灯キャップタイヤに取り付け防水コンセントのプラグとした使用
対象商品:
63709878

関連する他の工事が遅れているので周辺の工事完了後使用

竹村共済 様 2017-12-08
用途:
キャンピングカーの外部電源の取り込みに使用
対象商品:
63709878

キャンピングカーの外部電源の取り込みに使用しようかと思いましたが防水シールがボロボロにちぎれておりまったく防水性能を有しません。
5つ買ったうちの3つが使い物になりませんでした。
どんな管理をしてるのか2度と買いません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする