オーム電機

防水ゴムプラグ接地3P

防水ゴムプラグ接地3P オーム電機 防水ゴムプラグ接地3P オーム電機
(2件のレビュー)

接地3Pの防水プラグです。
セフティーワッシャ付
ヘッダー付で04-7213もあります。
3M端子(巻き付け、圧着端子、はさみ込み接続)

種類プラグ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V 適合規格PSE 適合電線CT(ゴムキャブコード) 適合電線(mm2)3.5〜5.5 形状平刃 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63709948 MP2520
オープン
839
923 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
グリーンショップ 船橋 様 2021-04-12
用途:
コンプレッサーの電源
対象商品:
63709948

コイルが焼けてきてるので 定期交換部品です オームの製品は安定の品質ですね

マルテック 様 2018-09-24
用途:
コンプレッサーの主電源
対象商品:
63709948

小型コンプレッサーの主電源として使用しています。
安価でありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする