防水コネクタボディ接地3P

 

防水コネクタボディ接地3P 4.00 (1件の商品レビュー)

接地3Pの防水コネクターボデーです。
セフティーワッシャ付
ヘッダー付で04-7214もあります。
種類
ボディ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
適合規格
PSE
適合電線
CT(ゴムキャブコード)
適合電線(mm2)
3.5〜5.5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
63709966 MC2615 オープン
¥999 1 ¥999
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 屋外ポンプ使用時

丈夫で、つくりもいいです。カバーとソケットの合わせマークは、有るのですが、できれば、合わせのインローがあるといいです。

これは注文コード 63709966 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。