露出ダブルコンセント

 

露出ダブルコンセント 4.00 (10件の商品レビュー)

露出配線用ダブルコンセントです。
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
最大出力電力(W)
1500
適合電線
VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×74×28
接続端子
ネジ止め式
適合規格
PSE
コンセント個数
2
内容量
1個
注意
※1500W・125V以下で使用してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
63709984 RK-1020-Z オープン
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 10商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: キッチンの露出コンセントの設置に

安くて作りもしっかりしているのですが、以下の2点で次は別の物を使ってみようかと思っています。
・上下の切り欠きの取れ方が美しくなかった
・品番のシールが取れにくく、破れてしまって結局シール剥がしが必要になってしまった。

これは注文コード 63709984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-20]

満足度: 5

用途: カウンターテーブルに取り付け

パソコンプリンタ等でコンセントが足りなくなってきたのでテーブルに外付けしました。
延長コードは使えない場所なのできれいに収まりいい感じです。

これは注文コード 63709984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-18]

満足度: 3

用途: diyに。

キッチンの電源を分けようとしてつけました。
ちょっと厚みがあります。

これは注文コード 63709984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-24]

満足度: 5

用途: 臨時コンセント設置用

簡単に取り付け出来、耐久性・コストパフォーマンスも良好。

これは注文コード 63709984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社前田製作所 様 [2020-06-04]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 電気配線工事

コストパフォーマンスが良い。ブランドにこだわらなければこれで充分です。
梱包も、そう簡単に壊れる商品ではないので、ビニール1枚に包んで段ボールに入れて送ってくる今の方法で充分です。
むしろ過剰梱包はゴミとコストの増加に繋がりますので止めて頂きたいと個人的には思います。

これは注文コード 63709984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-07]

満足度: 5

用途: 電気工事に

ホームセンターよりもやすく、品質も問題ないので重宝している。

これは注文コード 63709984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-27]

満足度: 5

用途: 部品交換

安価で既存品と同一仕様が安価で入出来、満足しております。

これは注文コード 63709984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-18]

満足度: 4

用途: コンセントの増設

少し古めかしい形状ですが

シンプル イズ ベスト
コストパフォーマンス 最高です

これは注文コード 63709984 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-25]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。