防水ゴムコネクタボディ接地2P 接地2P 15A 125V、定格電流15A、定格電圧125V

 

防水ゴムコネクタボディ接地2P 商品レビューを投稿する

接地2Pの防水コネクターボデーです。
セフティーワッシャ付
適合圧着端子
0.75・1.25mm2:R1.25-3.5
2mm2:R2-3.5
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT:1.25・2
2PNCT:2
VCT・VCT(S):2
種類
ボディ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
適合規格
PSE
付属品
セーフティワッシャー
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
63710027 ME2624 オープン
¥599 1 ¥599
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく