埋込接地ダブルコンセント

 

埋込接地ダブルコンセント 商品レビューを投稿する

アース端子付きプラグに対応します。
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V
ミルキーホワイト
適合規格
PSE
コンセント個数
2
内容量
1個
注意
※電気工事法により、この器具の設置は電気工事士でなければできません。
※通電中は作業しないでください。
※1500W以下でご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
63710133 ML1215 オープン
¥339 1 339
373 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。