埋込トリプルコンセント

 

埋込トリプルコンセント 5.00 (2件の商品レビュー)

プレートのコンセントを3口にできます。
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V
ミルキーホワイト
適合規格
PSE
内容量
1個
注意
※電気工事法により、この器具の設置は電気工事士でなければできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
63710158 ML1213 オープン
¥339 1 ¥339
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 電気工事

古いコンセントは一口や二口の処が多く有ります。此れに返るとコンセント回りが少しだけスッキリします。

これは注文コード 63710158 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-20]

満足度: 5

用途: コンセント取替え

経年使用であちらこちらのあらゆる処が接触不良方々取替えの必要を感じています。

これは注文コード 63710158 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく