白色LEDバックライト式ADSパネル採用23.8インチワイド液晶ディスプレイD-SUB、HDMI端子X2搭載

 

白色LEDバックライト式ADSパネル採用23.8インチワイド液晶ディスプレイD-SUB、HDMI端子X2搭載 商品レビューを投稿する

広視野角、ADSパネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8インチ液晶ワイドモデル
ブルーライトリデューサー機能搭載
ベゼル幅8.2mmのスマートなフォルム、軽量な筐体を実現
オーバードライブ機能搭載
「Compatible with Windows 10 ロゴ」を取得
HDCP対応「DVI-D」端子を含む、マルチ3系統入力を搭載
DCR(ダイナミックコントラスト)機能搭載
VESAアームに対応
セキュリティロックスロットで盗難防止
スピーカー内蔵
パネル
ADSパネル 23.8型ワイド(白色LEDバックライト) 16:9
最大解像度
1920×1080(Full HD)
仕様
画面コントロール/日本語OSD対応、対応アーム(VESA規格)/対応可能(100 mmピッチ)、盗難防止用ロック穴/セキュリティロックスロット対応
付属品
ユーザーズマニュアル(製品保証書含む)、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)、DVI-Dケーブル(DVI-D19ピン 1.5m)、接続部品(台座取付用)、台座底板、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.5m)
質量(kg)
約3.8(スタンド部含む)、約3.3(パネル部のみ)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
規格
VCCI-B、国際エネルギースタープログラム、PSE、Windows 10、J-MOSS、RoHS、グリーン購入法、学校環境衛生基準
消費電力(W)
(最大)30、(通常使用時)16.1、(スリープモード)0.3、(オフモード)0.2
角度(°)
(チルト)-2〜20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
546.60×404.90×209.59
機能
パワーマネンジメント/VESA DPMS、プラグ&プレイ機能/VESA DDC2B
面積
(W)527.04×(H)296.46mm
入力信号
アナログRGB、デジタルRGB(HDCP対応)、HDMI
コントラスト比
1000:1(DCR機能時500000:1)
画素ピッチ
0.2745×0.2745mm
輝度
(最大)250cd/m2
表示色
(最大)約1677万色
視野角
水平方向178度、垂直方向178度
応答速度
オーバードライブ時/14ms(5ms)-中間色
水平周波数(kHz)
31.46〜79.97
垂直周波数(Hz)
56.25〜75.029
スピーカー
ステレオスピーカー 1.5W×2
コネクタ
入力信号/D-Sub(mini15ピン)、DVI-D(24ピン)、HDMI、3.5mmステレオミニジャック、出力信号/3.5mmヘッドフォンジャック
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
64441143 PTFBJA-24W ブラック オープン
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
64441152 PTFWJA-24W ホワイト オープン
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,000
沖縄地方 数量1につき ¥1,000
離島 数量1につき ¥1,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく