極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン

極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン パール金属 極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン パール金属 極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン パール金属 極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン パール金属 極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン パール金属 極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン パール金属 極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン パール金属 極深 ブルーダイヤモンドコートIH対応両口フライパン パール金属
(13件のレビュー)

オール熱源対応。
3層コーティング。
ブルーダイヤモンドコートでキズ・汚れに強く、こげにくい。
注ぎやすい両口付で、この深さ・強さは使いやすい。

材質本体 表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼き付け塗装、本体:アルミニウム合金、張り底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼き付け塗装、ブルーダイヤモンドコート 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64945387 HB-2644 約445 20 約65 210×385×115
3,000
1,490
1,639 (税込)
当日出荷
64945396 HB-2645 約608 24 約70 250×445×150
3,500
1,790
1,969 (税込)
当日出荷
64945405 HB-2646 約689 26 約80 270×460×165
3,800
1,890
2,079 (税込)
当日出荷
64945414 HB-2647 約792 28 約80 295×485×165
4,300
1,990
2,189 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-02-13
用途:
肉や野菜の下処理を小分けして作業し、鍋やオーブン料理をするのに大変重宝しています。
対象商品:
64945387

タマネギを焦がしたり、魚の身を崩さない様にソテーするのに、鉄板部分の滑りが抜群で後処理が手軽に出来て感心しました。

2021-11-03
用途:
2020年12月20日に購入2回目のレビュー
対象商品:
64945414

毎日使用して1年持たない事が分かりました。つまり、油引かないと、フライパンにくっついてなんともならない!自分の場合8ヶ月で駄目になりました。フライパン一つで何でも調理してました。まとめて3つ買い一つ目が駄目になりました。寿命は短いです。

2021-11-22
用途:
少なめの料理に
対象商品:
64945387

煮る・焼く・炒めるなど、ちょっと深めで使いやすいです。コートも良く、ソース作りには口ばしが便利。

2021-12-11
用途:
毎日の調理
対象商品:
64945414

3回目のレビューです。はっきり言って一年持たないので、極深軽いねマーブル加工が絶対オススメで、長持ちします。フライパン5個目でやっと良いものわかりました。絶対マーブルが良いです。

2021-10-22
用途:
調理作業
対象商品:
64945396

底面のデザイン(白い印刷)の凹凸がザラザラしてくる。徐々に剥げてきている、ということは剥がれて口に入っている、ということかと思う。

2021-08-15
用途:
調理用
対象商品:
64945396

軽くて傷つき難く重宝しています。深さもあり鍋代わりにもなるので、これ一つで大概のことはできます。

2020-12-12
用途:
毎日の調理

コンロから滑りにくく凄い良い!ブルーが光っててきれい!軽いフライパン極深も購入しましたが、コンロから軽いフライパンは滑りやすくては落ちそうです。軽いフライパンは良いですが、コンロから滑りにくい構造が改善されなければ、落ちたら火傷するし危なくてしょうがないからもう買いません。この商品は安いのに満足度高いですね。

2020-12-11
用途:
料理
対象商品:
64945405

深めのフライパンなので思ったより大きく感じました。
焦げ付き具合は今のところ問題なしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする