スマートフォン・タブレット用AC充電器 2ポート

こんなお得な商品も!

ML-ACUS2P24W AC充電器 USB2ポート4.8A出力 モノタロウ 51347118 モノタロウ
AC充電器 USB2ポート4.8A出力
¥1,590
 

スマートフォン・タブレット用AC充電器 2ポート 4.25 (4件の商品レビュー)

10年使える長寿命設計! iPhone/iPad/Android端末を最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能搭載。 コンパクトなキューブ型で家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットを2.4Aで急速充電できるAC充電器。
定格出力電流
1ポート最大2.4A 2ポート合計2.4A
質量(g)
46
コネクタ形状
USB-Aメス×2
定格入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
対応機種
Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 (2017年4月現在)
幅W×厚さ×高さH(mm)
36×36×40(ACプラグ収納時)
充電時間(時間)
約2.5(2100mAh時)
定格出力電圧(V)
5
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
65025747 MPA-ACUEN000NWH ホワイト ¥3,350
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
65025765 MPA-ACUEN000NBK ブラック ¥3,350
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
65025783 MPA-ACUEN000NPN ピンク ¥3,350
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > ケーブル・アダプタ > USB充電器

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: スマホの充電

スマホの充電と携帯電話の充電に使用するつもりでしたが、残念ながら携帯電話の充電には、使えませんでした。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-27]

満足度: 5

用途: ワイヤレスマイクの電源

ワイヤレスマイクの充電器の電源として使用しています。

これは注文コード 65025765 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社スタジオ ファーミング 様 [2020-03-02]

満足度: 5

用途: スマホ充電、その他USB機器

スマホの充電、その他USB電源の装置に使用しています。2ポートあるので便利です。

これは注文コード 65025747 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-19]

満足度: 5

用途: スマホやモバイルルーターや充電器の充電

一つだと高速充電できるし、2つ同時にも充電できるので、便利。足が畳めるので持ち運びもしやすい。ピンク色もかわいい

これは注文コード 65025783 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく