外開きドア用 錠付ドアチェーン

外開きドア用 錠付ドアチェーン ガードロック 外開きドア用 錠付ドアチェーン ガードロック 外開きドア用 錠付ドアチェーン ガードロック
(1件のレビュー)

外側から簡単に施錠・開錠ができる!
ドアチェーンに錠が付いた!
万一不正解錠されてもチェーンが掛かっているので侵入を諦めます。
簡単取付!ドライバーだけでOK!ネジシール付きでネジが見えないのでスッキリ
サムターン廻し、ピッキングなどの防犯対策に
在宅時には通常のドアチェーンとしてご使用ください。
ドアチェーンの縦使用も可能です。

用途外開きドアに最適です。 付属品キー3本付き(リバーシブルキー) 材質本体:亜鉛合金、メッキもしくは塗装仕上げ 、チェーン、ギボシ、取付金具:ステンレス製、色品はメッキもしくは塗装仕上げ 、キー:真鍮、ニッケルメッキ仕上げ シルバー 本体寸法(mm)164X31 チェーン長(mm)220 ホルダー寸法(mm)15X93 内容量1セット
注意
※本品は防犯を目的とした補助錠ですが、万一事故や犯罪が発生した場合の補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65911046 No.570SL
オープン
5,290
5,819 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2017-12-14
用途:
外出中の安心も確保
対象商品:
65911046

このチェーンは外部からも開錠可能なので、親族に鍵を渡しておけば、高齢者宅ではいちいちチェーンを外しに玄関まで来る必要が無く大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする