住宅用LED器具シーリングライト【ランプ別売】
調光不可
|
(2件のレビュー)
用途洗面/浴室/トイレ
口金E26
種別防湿型、壁面・天井取付兼用型
材質本体:プラスチック、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)0.3
色本体:白色、グローブ:乳白
取付方式直付
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ160×177
LED(推奨)一般電球60W形相当・電球色
着脱方式(グローブ)ねじ込み式
電球の種類LED
調光の可否否
内容量1個
注意
※LED電球別売です。
※消費電力11.4W以下のLED電球まで使用可。