RAKUWALK(ラクウォーク)(メンズ) RM-9172

RAKUWALK(ラクウォーク)(メンズ) RM-9172 RAKUWALK RAKUWALK(ラクウォーク)(メンズ) RM-9172 RAKUWALK RAKUWALK(ラクウォーク)(メンズ) RM-9172 RAKUWALK RAKUWALK(ラクウォーク)(メンズ) RM-9172 RAKUWALK
(1件のレビュー)

4E相当のラスト採用。
面ファスナーで”ラク”に脱ぎ履き。
屈曲性、軽量性に配慮したソール設計。
産学共同で開発した足ゆびの運動を促進させるインナーソールを搭載
取り外し可能なインナーソール採用でお手入れが”ラク”。
夜間の視認性を向上させる反射素材を使用。

足幅4E相当 仕様インナーソール取外し式 形状ローカット 種類ウォーキングシューズ 材質(アッパー)合成繊維/合成皮革 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約240(26.0cm) 機能フレキシブル、リフレクター 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65891753 RM-9172 24.5 ブラック
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891762 RM-9172 25 ブラック
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷
65891778 RM-9172 25.5 ブラック
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891796 RM-9172 26.5 ブラック
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891805 RM-9172 27 ブラック
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891814 RM-9172 24.5 グレー
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891823 RM-9172 25 グレー
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891832 RM-9172 25.5 グレー
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891848 RM-9172 26 グレー
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891857 RM-9172 26.5 グレー
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891866 RM-9172 27 グレー
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891936 RM-9172 24.5 ネイビー
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891945 RM-9172 25 ネイビー
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891954 RM-9172 25.5 ネイビー
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891963 RM-9172 26 ネイビー
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891972 RM-9172 26.5 ネイビー
オープン
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891988 RM-9172 27 ネイビー
オープン
4,598
5,058 (税込)
5日以内出荷

返品不可
65891787 RM-9172 26 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
65891875 RM-9172 24.5 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
65891884 RM-9172 25 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
65891893 RM-9172 25.5 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
65891902 RM-9172 26 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
65891918 RM-9172 26.5 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
65891927 RM-9172 27 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-12-15
用途:
巡回時!
その他業種

軽く足への負担が少ないです。クッション性高く足への疲れ軽減ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする