スタンレーHIDバーナー D2 4200K

 

スタンレーHIDバーナー D2 4200K 4.80 (5件の商品レビュー)

純正品質レベルのHIDバルブがお求めやすい価格で登場。
定格電圧(V)
85
定格電力(W)
35
適合車
12V車・24V車
色温度(K)
4200
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タイプ
適合
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
65976487 DL05 D2R プロジェクターヘッドランプ以外(マルチリフレクター・自由曲面) オープン
廃番 代替品有
65976496 DL06 D2S プロジェクターヘッドランプ、マルチリフレクター、自由曲面 オープン
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
65976487
DL05
40632437
DL07
DL07 HIDバーナーD2 RAYBRIG(レイブリック) 40632437 HIDバーナーD2
RAYBRIG(レイブリック) 1本
¥4,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
65976496
DL06
40632446
DL08
画像準備中 HIDバーナーD2
RAYBRIG(レイブリック) 1本
¥4,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.80  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: とりあえず安さに惹かれて

明るさも純正品と遜色無いように思います。あとは耐久性ですがメーカーものなので比較的安心です。

これは注文コード 65976496 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-02-11]

満足度: 4

用途: 自動車整備

価格が安い分、今後何か出てくるかもしれないが今のところ問題ない。
純正のバルブと比べるとやや黄色っぽい。4200Kはこんなもんかと思って使用している。価格が安いので交換するときは左右同時がいいかも。

これは注文コード 65976487 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-14]

満足度: 5

用途: 自動車整備

価格が魅力的で購入しました。以前にも使ったことがあるメーカーなので安心して使えます。

これは注文コード 65976487 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-27]

満足度: 5

用途: 自社トラックの部品交換

純正品と遜色ない使用感です。値段も抑えられて良かったです。

これは注文コード 65976487 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社星川産業 様 [2018-06-18]

満足度: 5

用途: 車両のメンテナンス

今回車検の為に点灯不良のバーナーを交換する必要があり、ディーラー経由での調達コストが¥7200(税別)、全く同じ商品が半額となり安く済ませることができた

これは注文コード 65976496 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく