Φ30 シリーズ保守用LED球

Φ30 シリーズ保守用LED球 IDEC(和泉電気)

ピュアホワイト 口金E12/15
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65979804 LETD-2PW 1台 AC/DC24V (DC)10、(AC)11
1,630
 
 
取扱い終了
65979813 LETD-2PWPN10 1パック(10個) AC/DC24V (DC)10、(AC)11
14,800
 
 
取扱い終了
65979822 LETD-6PW 1台 AC/DC6V (DC)5.5、(AC)8
1,630
 
 
取扱い終了

返品不可
65979838 LETD-6PWPN10 1台 AC/DC6V (DC)5.5、(AC)8
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
65979847 LETD-8PW 1台 AC/DC1V 6.5(DC・10mA:at.15V)、7(AC・11mA:at.15V)
1,630
 
 
取扱い終了
65979856 LETD-8PWPN10 1台 AC/DC1V 6.5(DC・10mA:at.15V)、7(AC・11mA:at.15V)
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする