四万十の水

 
四国山脈をみなもとに湧き出た幽玄なる原流域の清冽な純天然水。
ロマンに満ちた自然の恵みをさらに磨き上げたミネラルウォーターです。
モンドセレクション2013、2014、2015 3年連続金賞受賞。
国際優秀品質賞受賞。
保存期間(年)
2
種別
保存水
保存方法
常温
栄養成分
エネルギー:0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム0.43mg、カルシウム0.39mg、マグネシウム0.09mg、カリウム0.04mg、PH約6.9、硬度約13.4mg/L
内容量
1セット(2000mL×12本)
注意
※個人宅様への配送はお受けいたしかねます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
65979542 - オープン
¥1,190 1 1,190
1,285 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
個別に配送料をご負担いただく商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
特別運賃   この商品は個別に配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 会社事務所で使用

いろいろな水を試していましたが四万十の水は、柔らかく朝のコーヒー
に最適です。これからも飲み続けたいですが、水の値段と配送料が変わらないので少し検討しています。

これは注文コード 65979542 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社オフィスヨシダ 様 [2021-04-07]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。