【リターン式】 リサイクルバッテリー(リョービ) B-903C ※お預り再生サービス

 

【リターン式】 リサイクルバッテリー(リョービ) B-903C ※お預り再生サービス 5.00 (1件の商品レビュー)

内容量
1個
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
バッテリー
バッテリー電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66076124 B-903C【リサイクル】 ニッケル 9.6 オープン
¥5,490 1 ¥5,490
出荷目安:8日
メーカー直送品
返品不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 1注文コードにつき ¥600
沖縄地方 1注文コードにつき ¥4,600
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 日曜大工

充電能力が充分あり、又、長い時間使用でき、力がある

これは注文コード 66076124 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく