ローボルトダイクロハロゲンランプ

 

ローボルトダイクロハロゲンランプ 商品レビューを投稿する

口金
EZ10
消費電力(W)
30
外径×全長(mm)
50×60
定格寿命(時間)
5000
電球の種類
ハロゲン
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66078522 JR12V30WUVNK5EZHA2A
¥859 1 ¥859
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66078538 JR12V30WUVMK5EZHA2A
¥859 1 ¥859
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66078547 JR12V30WUVWK5EZHA2A
¥859 1 ¥859
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく