竹用ドリル

 
竹のみならず、多種材の穴あけに適したマルチなドリル。一般木材・堅木・竹・塩ビ・アクリル・硬質ゴムへの美しい穴あけを実現しました。
刃先が鋭角なので、材への位置決めがカンタンで推力(押す力)を与えた分だけドリルは材を切磋lくします。貫通穴、止め穴加工にも適しています。
用途
竹・アクリル・塩ビなどの割れやすい材の穴あけ。
材質
普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ
適合機種
インパクトドライバ、電気ドリル、ボール盤
ねじ長さ(mm)
35
適合材
一般木材、堅木、竹、塩ビ・アクリル、硬質ゴム
内容量
1本
注意
※安全の為、3000回転/分以下の電動工具でご使用ください。
※樹脂材への穴あけには添え板をすることをおすすめします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
刃径(Φmm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66078784 601-035 3.5 (六角軸)6.35 80 ¥1,000
¥759 1 ¥759
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66078793 601-045 4.5 (六角軸)6.35 80 ¥1,000
¥759 1 ¥759
欠品中
66078802 601-065 6.5 (六角軸)6.35 80 ¥1,000
¥759 1 ¥759
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 木工、治具の制作

3mmから12mmまで8本ほど使っています。
とても切れ味が良く、止め/貫通穴も自在にできるので重宝しています。
またどの径もドリル長が同じなのでボール盤で貫通穴の位置にザグリを施すのが精度良くできます。

これは注文コード 66078802 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-16]

満足度: 4

用途: 木工用

切れ味が良いことと0.5mm単位があることが良いところ。六角軸で全長が短いところが残念なところ。

これは注文コード 66078802 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく