簡易型撹拌機

 
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。
コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。
アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ
回転数制御方式
アナログツマミ式
適合スタンド支柱径
Φ16mm
回転数制御範囲
90〜1400rpm(50Hz)、90〜1700rpm(60Hz)
内容量
1台
注意
※ご使用の際は、取り付け部が金属製の撹拌棒をお使いください。
※スタンド・ムッフ付きクランプは付属していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
最大トルク(N・m)
寸法(mm)
質量(kg)
モーター出力(W)
アズワン品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
67077343 SS-P1 0.14(1200rpm時) (モーターユニット)110×80×100、(リモコンユニット)76×116×116 (本体)3.6、(リモコン部)0.4 25 1-4194-31 ¥47,000
¥46,900 1 46,900
51,590 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67077377 SS-P2 0.3/0.24(1200rpm時) (モーターユニット)120×90×120、(リモコンユニット)76×116×116 (本体)4.8、(リモコン部)0.4 40 1-4194-32 ¥55,000
¥54,900 1 54,900
60,390 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67077413 SS-P2F 0.3/0.24(1200rpm時) (モーターユニット)120×90×120、(リモコンユニット)76×116×116 (本体)6.0、(リモコン部)0.4 40 1-4194-33 ¥86,000
¥85,900 1 85,900
94,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。