エコノミー恒温水槽デジタルタイプ

 

エコノミー恒温水槽デジタルタイプ 商品レビューを投稿する

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。
噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。
材質
水槽/ステンレス(SUS304)(断熱材入)、 コントローラーユニット外装/ステンレス(SUS304)、 水槽カバー/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
電源
AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)
480×350×150
本体質量(kg)
約12
安全装置
安全装置:温度過昇防止・フロート式空焚き防止
温度精度
±1℃(コントローラー単体での性能)
ヒーター容量(kW)
1
温度調節
PID制御
外寸法(mm)
520×390×325
温度設定範囲(℃)
室温+5〜60(MAX70℃)
アズワン品番
1-4195-11
槽内撹拌
噴流撹拌式
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
67077788 ED-2 ¥133,000
¥132,900 1 ¥132,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく