LEDライト付き防水スコープ

 

LEDライト付き防水スコープ 4.00 (5件の商品レビュー)

閉所・高所・暗所を鮮明に動画・静止画で記録!先端部には高輝度LEDチップを搭載。手元で輝度調節も可能です。チューブは防塵・防水仕様。
用途
水回りの修理や機械整備、自動車整備に
付属品
USB-PC接続ケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)、キャリーケース
質量(g)
311(付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池4本(別売)
対応OS
Vista(32bit)/7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×224×35
レンズ
f=1.76mm F2.8
センサー
1/9型 CMOS
有効画素数
30万画素(640×480)
総画素数
30万画素(640×480)
ズーム
デジタル4倍
内部メモリー
ユーザー使用可能領域なし
ライト種類
(内蔵)白色LEDランプ×4(オフおよび5段階に調光)
外部メモリー
microSDメモリーカード:64MB〜2GB、microSDHCメモリーカード:4GB〜32GB
記録ファイル形式
動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG
動作温度(℃)
0〜45(結露しないこと)、5〜30(無圧の水中)
チューブ径(Φmm)
7.0
出入力ポート
USB2.0
静止画サイズ
VGA:640×480 (30万画素)
動画サイズ
VGA:640×480 (20fps、25fps、30fps)
撮影距離(mm)
約40〜80
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
径(Φmm)
チューブ長さ(mm)
液晶モニター
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66079563 SNAKE-16 (カメラ部)約8.2(アタッチメントをつけていない状態) 980 2.5型TFT オープン
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バイクのタンクの内部やエンジン・シリンダの内部点検

値段の割には性能と使い勝手が良くて商品の質には満足している。欲を言えばフレキシブル・チューブがもう少し小さい半径で曲げれるようになるともっと良い。

これは注文コード 66079563 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-27]

満足度: 4

用途: 先ずは雨どいの詰まり具合を確認するために購入。他にも使い道はいろいろあると思い購入しました。

カメラの上下左右が分かりずらいが、これは慣れで解消すると思う。ケーブルがもう少し柔らかければもっと使いやすくなると思います。

これは注文コード 66079563 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-28]

満足度: 3

用途: 空調機のドレン排水口及び流し台の排水管点検時に使用

思ったより高感度で見やすい。
スネーク部分が少し硬いのでもう少し柔らかいと使いやすいと思います。

これは注文コード 66079563 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-22]

満足度: 4

用途: 内照式看板の内部確認

内照式看板のアクリ取り外し作業を行わず水抜き穴からの確認ができ時間短縮になり、またSDカード搭載で写真データとして保存できるのは良いです
ただ日中炎天下だとモニターに日差しが入り少し見ずらいです
両手塞がるのでカバーがあるといいのですが安価なので十分です
付属品も別の機会に使えそうです

これは注文コード 66079563 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-25]

満足度: 4

用途: テレビの壁掛け工事時

価格も手ごろでなので購入しました。操作はとても簡単でいきなりの現場でも大丈夫でした。

これは注文コード 66079563 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社アビティック九州 様 [2018-09-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。