LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

 

LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 4.55 (11件の商品レビュー)

白熱電球20W形相当の明るさ。
人感センサー機能付き。暗くなると人の動きを検知して自動で点灯します。(明るい場所では感知しません)
消灯お知らせ機能付き。人の動きを検知できないと消灯します。
約30秒間の自動点灯後、その間に人の動きを検知できないと10秒間の消灯お知らせモード(暗めの点灯)に入ります。
トイレ・玄関・廊下におすすめです。
省エネ法2017年度目標基準達成(エネルギー消費効率 100.0ルーメン/W)
用途
屋内用
口金
E26
全長(mm)
115
質量(g)
150
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※屋外での使用禁止。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格入力電流(mA)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66080053 LDA3L-H R20 3 300 電球色 100 64 オープン 廃番
66080062 LDA3D-H R20 3 300 昼白色 110 64 オープン 廃番
66080078 LDA5L-H R20 5 500 電球色 100 94 オープン 廃番
66080087 LDA5D-H R20 5 550 昼白色 110 94 オープン 廃番
66080096 LDA8L-H R20 8 816 電球色 102 139 オープン 廃番
66080105 LDA8D-H R20 8 880 昼白色 110 139 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.55  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 室内照明

感度が良く、点灯時間延長機能が働くので、使用感がピッタリです!

これは注文コード 66080087 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-30]

満足度: 4

用途: 階段の照明用に

安く買えて助かりました。階段の照明を人感センサーにすると便利です。

これは注文コード 66080053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-16]

満足度: 4

用途: 台所

台所に取り付けています。もう少し長く点灯しておいてほしいです。

これは注文コード 66080087 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-28]

満足度: 5

用途: カバーあっても良く点灯します。

この前買ったのは玄関につけたのですがカバーが有り反応しないのではずしています。
オーム人感センサーは大丈夫みたいなレビーが有りましたから使ってみましたら良く反応します。

これは注文コード 66080053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 飯塚事務所 様 [2018-10-01]

満足度: 5

用途: 物置や自転車置き場などに

安くて非常に便利。追加注文確定。物置や自転車置き場などに最高です。

これは注文コード 66080087 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 トーテック株式会社 様 [2018-10-23]

満足度: 5

用途: 点灯時間がちょうどいい

他社の製品を使っていましたが点灯時間が使用用途では長いので
試しに購入してみました。
他にはないタイミングで消えてくれるので満足してます。

これは注文コード 66080053 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-09]

満足度: 5

用途: 事務所の入り口用

センサー付のLED電球は値段の高い物ばかりでしたが、この商品は値段も手頃で明るさも十分。他の場所にも使用したいと思います。

これは注文コード 66080087 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社平和堂 様 [2018-05-21]

満足度: 5

用途: 廊下の灯りに使用しました。

従来より使用していた白熱電球は毎回、暗闇の中で壁スイッチを手さぐりしていたが、この商品は明暗+人感センサーのおかげで大変便利だ。オーム電機の他の商品は点灯時間が2分間と長いので、こちらの30秒商品を選びました。到着まで4日掛かりましたが、満足できる商品です。
ぜひとも常時在庫を希望します。

これは注文コード 66080078 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 カスタマーサービス 様 [2017-12-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく