温度調節器(デジタル調節計) E5CC

 

温度調節器(デジタル調節計) E5CC 商品レビューを投稿する

制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧
制御出力
SSR駆動用電圧/電流
温度入力タイプ
熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLU、白金測温抵抗体:Pt100、JPt100、非接触温度センサ(形ES1B):10〜70℃、60〜120℃、115〜165℃、140〜260℃
アナログ入力
電流入力:4〜20mA、0〜20mA、電圧入力:1〜5V、0〜5V、0〜10V
制御出力詳細
リニア電流出力
端子形状
ねじ端子台タイプ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
34 件中 1 - 34 件
注文
コード

品番
出力点数
電源電圧(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66478518 E5CC-CQ0ASM-000 - AC100〜240 ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
出荷目安:27日
66478527 E5CC-CQ0DSM-000 - AC100〜240 ¥20,000
¥18,900 1 ¥18,900
出荷目安:27日
66478536 E5CC-CQ2ASM-000 独立2 AC100〜240 ¥25,000
¥23,900 1 ¥23,900
出荷目安:27日
66478545 E5CC-CQ2ASM-001 独立2 AC100〜240 ¥27,500
¥25,900 1 ¥25,900
出荷目安:27日
66478554 E5CC-CQ2ASM-002 独立2 AC100〜240 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:27日
66478563 E5CC-CQ2ASM-003 独立2 AC100〜240 ¥35,500
¥33,900 1 ¥33,900
出荷目安:27日
66478572 E5CC-CQ2ASM-004 独立2 AC100〜240 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:29日
66478588 E5CC-CQ2ASM-005 独立2 AC100〜240 ¥27,500
¥25,900 1 ¥25,900
出荷目安:27日
66478597 E5CC-CQ2ASM-006 独立2 AC100〜240 ¥28,500
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:27日
66478606 E5CC-CQ2ASM-007 独立2 AC100〜240 ¥28,500
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:27日
66478615 E5CC-CQ2DSM-000 独立2 AC/DC24 ¥25,000
¥23,900 1 ¥23,900
出荷目安:29日
66478624 E5CC-CQ2DSM-001 独立2 AC/DC24 ¥27,500
¥25,900 1 ¥25,900
出荷目安:27日
66478633 E5CC-CQ2DSM-002 独立2 AC/DC24 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:27日
66478642 E5CC-CQ2DSM-003 独立2 AC/DC24 ¥35,500
¥33,900 1 ¥33,900
出荷目安:27日
66478658 E5CC-CQ2DSM-004 独立2 AC/DC24 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:27日
66478667 E5CC-CQ2DSM-005 独立2 AC/DC24 ¥27,500
¥25,900 1 ¥25,900
出荷目安:27日
66478676 E5CC-CQ2DSM-006 独立2 AC/DC24 ¥28,500
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:29日
66478685 E5CC-CQ2DSM-007 独立2 AC/DC24 ¥28,500
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:31日
66478694 E5CC-CQ3ASM-000 3(コモン共通) AC100〜240 ¥26,500
¥25,900 1 ¥25,900
出荷目安:27日
66478703 E5CC-CQ3ASM-001 3(コモン共通) AC100〜240 ¥28,500
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:27日
66478712 E5CC-CQ3ASM-002 3(コモン共通) AC100〜240 ¥35,500
¥33,900 1 ¥33,900
出荷目安:8日
66478728 E5CC-CQ3ASM-003 3(コモン共通) AC100〜240 ¥37,000
¥34,900 1 ¥34,900
出荷目安:27日
66478737 E5CC-CQ3ASM-004 3(コモン共通) AC100〜240 ¥35,500
¥33,900 1 ¥33,900
出荷目安:27日
66478746 E5CC-CQ3ASM-005 3(コモン共通) AC100〜240 ¥28,500
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:27日
66478755 E5CC-CQ3ASM-006 3(コモン共通) AC100〜240 ¥29,500
¥27,900 1 ¥27,900
出荷目安:27日
66478764 E5CC-CQ3ASM-007 3(コモン共通) AC100〜240 ¥29,500
¥27,900 1 ¥27,900
出荷目安:29日
66478773 E5CC-CQ3DSM-000 3(コモン共通) AC/DC24 ¥26,500
¥25,900 1 ¥25,900
出荷目安:27日
66478782 E5CC-CQ3DSM-001 3(コモン共通) AC/DC24 ¥28,500
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:27日
66478798 E5CC-CQ3DSM-002 3(コモン共通) AC/DC24 ¥35,500
¥33,900 1 ¥33,900
出荷目安:31日
66478807 E5CC-CQ3DSM-003 3(コモン共通) AC/DC24 ¥37,000
¥34,900 1 ¥34,900
出荷目安:31日
66478816 E5CC-CQ3DSM-004 3(コモン共通) AC/DC24 ¥35,500
¥33,900 1 ¥33,900
出荷目安:29日
66478825 E5CC-CQ3DSM-005 3(コモン共通) AC/DC24 ¥28,500
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:31日
66478834 E5CC-CQ3DSM-006 3(コモン共通) AC/DC24 ¥29,500
¥27,900 1 ¥27,900
出荷目安:27日
66478843 E5CC-CQ3DSM-007 3(コモン共通) AC/DC24 ¥29,500
¥27,900 1 ¥27,900
出荷目安:31日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく