温度調節器(デジタル調節計) E5EC

 

温度調節器(デジタル調節計) E5EC 商品レビューを投稿する

制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/センサ/電流/電圧
入力詳細
フルマルチ入力
端子形状
ねじ端子台タイプ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
30 件中 1 - 30 件
注文
コード

品番
制御出力
出力点数
電源電圧(V)
制御出力詳細
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66480164 E5EC-CQ2ASM-000 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC100〜240 リニア電流出力 ¥26,500
¥24,900 1 ¥24,900
出荷目安:27日
66480173 E5EC-CQ2ASM-008 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC100〜240 リニア電流出力 ¥37,000
¥36,900 1 ¥36,900
出荷目安:27日
66480182 E5EC-CQ2ASM-009 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC100〜240 リニア電流出力 ¥38,000
¥36,900 1 ¥36,900
出荷目安:31日
66480198 E5EC-CQ2ASM-010 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC100〜240 リニア電流出力 ¥29,500
¥27,900 1 ¥27,900
出荷目安:27日
66480207 E5EC-CQ2ASM-011 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC100〜240 リニア電流出力 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66480216 E5EC-CQ2ASM-012 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC100〜240 リニア電流出力 ¥42,000
¥39,900 1 ¥39,900
出荷目安:27日
66480225 E5EC-CQ2DSM-000 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC/DC24 リニア電流出力 ¥26,500
¥24,900 1 ¥24,900
出荷目安:27日
66480234 E5EC-CQ2DSM-008 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC/DC24 リニア電流出力 ¥37,000
¥36,900 1 ¥36,900
出荷目安:31日
66480243 E5EC-CQ2DSM-009 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC/DC24 リニア電流出力 ¥38,000
¥36,900 1 ¥36,900
出荷目安:27日
66480252 E5EC-CQ2DSM-010 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC/DC24 リニア電流出力 ¥29,500
¥27,900 1 ¥27,900
出荷目安:31日
66480268 E5EC-CQ2DSM-011 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC/DC24 リニア電流出力 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:27日
66480277 E5EC-CQ2DSM-012 SSR駆動用電圧/電流 独立2 AC/DC24 リニア電流出力 ¥42,000
¥39,900 1 ¥39,900
出荷目安:31日
66480286 E5EC-CQ4ASM-000 SSR駆動用電圧/電流 4 AC100〜240 リニア電流出力 ¥28,500
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:27日
66480295 E5EC-CQ4ASM-008 SSR駆動用電圧/電流 4 AC100〜240 リニア電流出力 ¥39,000
¥36,900 1 ¥36,900
出荷目安:27日
66480304 E5EC-CQ4ASM-009 SSR駆動用電圧/電流 4 AC100〜240 リニア電流出力 ¥40,000
¥38,900 1 ¥38,900
出荷目安:31日
66480313 E5EC-CQ4ASM-010 SSR駆動用電圧/電流 4 AC100〜240 リニア電流出力 ¥31,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:27日
66480322 E5EC-CQ4ASM-011 SSR駆動用電圧/電流 4 AC100〜240 リニア電流出力 ¥37,000
¥36,900 1 ¥36,900
出荷目安:31日
66480338 E5EC-CQ4ASM-012 SSR駆動用電圧/電流 4 AC100〜240 リニア電流出力 ¥44,000
¥39,900 1 ¥39,900
出荷目安:27日
66480347 E5EC-CQ4DSM-000 SSR駆動用電圧/電流 4 AC/DC24 リニア電流出力 ¥28,500
¥26,900 1 ¥26,900
出荷目安:31日
66480356 E5EC-CQ4DSM-008 SSR駆動用電圧/電流 4 AC/DC24 リニア電流出力 ¥39,000
¥36,900 1 ¥36,900
出荷目安:31日
66480365 E5EC-CQ4DSM-009 SSR駆動用電圧/電流 4 AC/DC24 リニア電流出力 ¥40,000
¥38,900 1 ¥38,900
出荷目安:27日
66480374 E5EC-CQ4DSM-010 SSR駆動用電圧/電流 4 AC/DC24 リニア電流出力 ¥31,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:27日
66480383 E5EC-CQ4DSM-011 SSR駆動用電圧/電流 4 AC/DC24 リニア電流出力 ¥37,000
¥36,900 1 ¥36,900
出荷目安:31日
66480392 E5EC-CQ4DSM-012 SSR駆動用電圧/電流 4 AC/DC24 リニア電流出力 ¥44,000
¥39,900 1 ¥39,900
出荷目安:31日
66480408 E5EC-PR4ASM-000 位置比例 4 AC100〜240 位置比例用リレー出力 ¥30,500
¥28,900 1 ¥28,900
出荷目安:27日
66480417 E5EC-PR4ASM-004 位置比例 4 AC100〜240 位置比例用リレー出力 ¥40,000
¥38,900 1 ¥38,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66480426 E5EC-PR4ASM-014 位置比例 4 AC100〜240 位置比例用リレー出力 ¥45,000
¥42,900 1 ¥42,900
出荷目安:27日
66480435 E5EC-PR4DSM-000 位置比例 4 AC/DC24 位置比例用リレー出力 ¥30,500
¥28,900 1 ¥28,900
出荷目安:27日
66480444 E5EC-PR4DSM-004 位置比例 4 AC/DC24 位置比例用リレー出力 ¥40,000
¥38,900 1 ¥38,900
出荷目安:27日
66480453 E5EC-PR4DSM-014 位置比例 4 AC/DC24 位置比例用リレー出力 ¥45,000
¥42,900 1 ¥42,900
出荷目安:27日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく