パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

 

パワー・ソリッドステート・リレー G3PA 2.00 (1件の商品レビュー)

ゼロクロス機能有り無し
絶縁方式
フォト・トライアック・カプラ
動作表示灯
種類
ソリッドステート・リレー
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
定格負荷電圧(V)
入力の定格電圧
負荷電流(A)
サージオン電流耐量(A)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66490068 G3PA-210B-VD-XDC5-24 AC24〜240V DC5〜24V 0.1〜10 150(60Hz、1サイクル) ¥5,050
¥4,390 1 ¥4,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66490086 G3PA-220B-VD-XDC5-24 AC24〜240V DC5〜24V 0.1〜20 220(60Hz、1サイクル) ¥6,450
¥5,490 1 ¥5,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: 機械のヒーターリレーで使う

頼んでから物届くのが時間かかりすぎです!今後改善して欲しいです。

これは注文コード 66490086 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 大富合成 様 [2018-04-11]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく