スイッチング・パワーサプライ S8FS-G

 

スイッチング・パワーサプライ S8FS-G 5.00 (1件の商品レビュー)

工作機械・半導体製造装置にベストフィットなパワーサプライ
制御回路用の変圧器(トランス)が不要です
IEC 61558-2-16に適合した変圧器(トランス)を採用
定格入力電圧(V)
AC100〜240
形状
カバー付/DINレール取りつけ
端子形状
ねじ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
44 件中 1 - 44 件
注文
コード

品番
定格出力電流(A)
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
ファン
入力電圧範囲(V)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66517693 S8FS-G01505CD 3 15 DC5 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥3,500
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66517772 S8FS-G01524CD-400 0.65 15 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥3,700
¥3,390 1 ¥3,390
出荷目安:27日
66517718 S8FS-G01512CD 1.3 15 DC12 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥3,500
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66517894 S8FS-G03024CD-400 1.5 30 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥4,600
¥4,190 1 ¥4,190
出荷目安:27日
66517736 S8FS-G01515CD 1 15 DC15 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥3,500
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66517763 S8FS-G01524CD 0.65 15 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥3,500
¥3,190 1 ¥3,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66518016 S8FS-G05024CD-400 2.2 50 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥6,100
¥5,290 1 ¥5,290
出荷目安:27日
66518138 S8FS-G10024CD-400 4.5 100 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥8,200
¥7,390 1 ¥7,390
出荷目安:27日
66518165 S8FS-G10024CD-R 4.5 100 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥8,200
¥7,390 1 ¥7,390
出荷目安:27日
返品不可
66518296 S8FS-G15024CD-400 6.5 150 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥10,000
¥8,990 1 ¥8,990
出荷目安:27日
66517815 S8FS-G03005CD 6 30 DC5 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥4,400
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66518323 S8FS-G15024CD-R 6.5 150 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥10,000
¥8,990 1 ¥8,990
出荷目安:27日
66518454 S8FS-G30024CD-400 14 300 DC24 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜370 ¥23,000
¥20,900 1 ¥20,900
出荷目安:27日
66518463 S8FS-G30024CD-H 14 300 DC24 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜370 ¥23,000
¥20,900 1 ¥20,900
出荷目安:28日
66518472 S8FS-G30024CD-R 14 300 DC24 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜370 ¥23,000
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518594 S8FS-G60024CD-400 27 600 DC24 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜350 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
欠品中
66518603 S8FS-G60024CD-H 27 600 DC24 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜350 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:28日
66518612 S8FS-G60024CD-R 27 600 DC24 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜350 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:27日
66518628 S8FS-G60024CD-W 27 600 DC24 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜350 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518637 S8FS-G60024CD-WR 27 600 DC24 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜350 ¥34,500
¥29,900 1 ¥29,900
出荷目安:27日
66517833 S8FS-G03012CD 3 30 DC12 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥4,400
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66517858 S8FS-G03015CD 2.4 30 DC15 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥4,400
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66517885 S8FS-G03024CD 1.5 30 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥4,400
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66517937 S8FS-G05005CD 8 40 DC5 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥5,800
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66517955 S8FS-G05012CD 4.3 50 DC12 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥5,800
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66517973 S8FS-G05015CD 3.5 50 DC15 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥5,800
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518007 S8FS-G05024CD 2.2 50 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥5,800
¥5,290 1 ¥5,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66518052 S8FS-G10005CD 16 80 DC5 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥7,800
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518077 S8FS-G10012CD 8.5 100 DC12 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥7,800
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518095 S8FS-G10015CD 7 100 DC15 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥7,800
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518122 S8FS-G10024CD 4.5 100 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥7,800
¥6,990 1 ¥6,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66518217 S8FS-G15005CD 21 105 DC5 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥9,650
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518235 S8FS-G15012CD 13 150 DC12 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥9,650
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66518253 S8FS-G15015CD 10 150 DC15 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥9,650
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518287 S8FS-G15024CD 6.5 150 DC24 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥9,650
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66518375 S8FS-G15048CD 3.3 150 DC48 (内蔵)無 (許容)AC85〜264、DC80〜370 ¥9,650
¥8,390 1 ¥8,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66518393 S8FS-G30012CD 25 300 DC12 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜370 ¥22,000
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518418 S8FS-G30015CD 20 300 DC15 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜370 ¥22,000
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518445 S8FS-G30024CD 14 300 DC24 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜370 ¥22,000
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
66518515 S8FS-G30048CD 7 300 DC48 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜370 ¥22,000
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518533 S8FS-G60012CD 50 600 DC12 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜350 ¥33,000
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518558 S8FS-G60015CD 40 600 DC15 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜350 ¥33,000
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518585 S8FS-G60024CD 27 600 DC24 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜350 ¥33,000
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
66518698 S8FS-G60048CD 13 600 DC48 (内蔵)有 (許容)AC85〜264、DC120〜350 ¥33,000
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 操作盤修繕

ついていた品物の代替品でしたがすんなり交換出来て大満足です。

これは注文コード 66517885 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小林施設 様 [2020-07-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく