網焼きプレート

 

網焼きプレート 4.86 (7件の商品レビュー)

カセットこんろで七輪焼きの味わい。
ふっくらおいしい網焼きが楽しめます。
形状
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
290×66
材質/仕上
水皿:スチール/ホーロー加工、焼網:スチール/メッキ加工
質量(g)
約940
内容量
1台
注意
※水皿に約350ccの水を注いでご使用ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
66105348 CB-P-AM3 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
66105348
CB-P-AM3
71241985
CB-A-AMP
画像準備中 網焼きプレート
イワタニ 1枚
2,690 2,959税込
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.86  総レビュー件数: 7商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 趣味

個人的に使用
貝や肉を焼いています。
網が若干凸になっているので、貝が不安定
底に水を入れて油を受けているので、油が水に落ちれば煙はほとんどない
ただし、中央の火を受けるところは、熱せられていますので
煙があがります。
部屋の中では、火報がなると思われます。

貝や肉は、とても美味しくなりました。

これは注文コード 66105348 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-22]

満足度: 5

用途: 焼肉用に

熱板と水分の効果かとてもお肉が柔らかくジューシーに焼き上がりました。気軽に焼肉が楽しめます。

これは注文コード 66105348 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-26]

満足度: 5

用途: キャンプに持って行く予定で購入しました。

事前に自宅で焼肉したとことろお肉かジューシーに美味しく焼けましたよ。
キャンプが楽しみです。

これは注文コード 66105348 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-12]

満足度: 5

用途: しっかりとした造りだと思います

焼き網を今まで使っていましたが、直ぐ変形してしまっていました、これなら水を張ることも出来て、過熱もなく形的にも変形しにくいだとうと期待しています。

これは注文コード 66105348 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 門田ビル 様 [2020-08-16]

満足度: 5

用途: ベランダで焼肉!

他店が休みなのに迅速に対応いただき発注後2日以内に届きました。
商品にも大満足です!
発注当日発送は素晴らしい!

これは注文コード 66105348 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-09]

満足度: 5

用途: 焼肉

肉に焦げ目がついて美味しかったです 普通に取り換え用の網が売っていないのが残念

これは注文コード 66105348 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ライフサービス 様 [2019-11-08]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バーベキュー

とても満足しています。便利に使用しています。焼き物が滑り落ちないように、ストッパー機能があるとなお便利だと思います。

これは注文コード 66105348 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。