充電式スクリュードライバ

 

充電式スクリュードライバ 商品レビューを投稿する

(別売)バッテリーアダプタの併用でバッテリーを腰回りに分離させ、製品本体を軽量化。
軽いので疲労も軽減されます。押しやすいD型ハンドル。
コードレスなので現場がスッキリ!足場の上などを素早く移動。サッと締付可能。
両頭ビット取付可能。高輝度LEDライト(残照機能付)。
軽量・樹脂製ギヤハウジング。
付属品
バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック
質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
270×79×203
締付け能力(mm)
ドライウォールΦ5、テクスネジΦ5
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
石膏ボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm):約4200本、石膏ボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm):約3300、石膏ボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ3.5×25mm)約2300
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
回転数(min-1[r.p.m])
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66105402 FS454DRG 18 6 約55 4000 ¥58,900 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
66105402
FS454DRG
44405769
FS455DRG
画像準備中 充電式スクリュードライバ
マキタ 1台
¥42,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく