セーバソー

 
ウランジャを強化したことで耐久性がアップしました。
今まで切断出来なかった鋳鉄管の切断も専用ブレードを使用することで可能になりました。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1150
電流(A)
12
コード長さ(m)
2.5(2心)
ストローク数(min-1[回/分])
800〜2000
ストローク量(mm)
26
付属品
湾曲ブレード(NO.163)、六角棒スパナ、チェンバイス、ケース
質量(kg)
3.9
切断能力(mm)
パイプ/ステンレスパイプ:216
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※切断能力は全長350mm湾曲ブレードを使用した際です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
66509232 CR17Y(S) ¥80,400
¥58,900 1 58,900
64,790 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 既存配管の解体

刃自体の強度はあるが、取付ホルダーが欠陥品と言いたくなるくらい強度不足で三回交換し、結局改善されずに本体を返品しました。

これは注文コード 66509232 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社総設 様 [2019-03-12]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。