宅配ボックス P-BOX ピーボ 1BOXTYPE

 

宅配ボックス P-BOX ピーボ 1BOXTYPE 商品レビューを投稿する

ダイヤル式なので受け取り発送も可能。マスターキーで暗証番号が分かります。
固定式印鑑フォルダー。キャップを外して宅配業者に押してもらいます。
取付用ワイヤーホール(※ワイヤーは別売り)
アンカー用L型金具×2(※アンカーボルトは別売り)
用途
事務所、一戸建て、マンション用の宅配BOX、宅配ポスト、荷受けボックス、荷受けBOXとして。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
638×500×610
付属品
L字アンカー用金具
収納の目安
幅500×奥行300×高さ400mm・80kgまで
内容量
1台
注意
※宅配BOX内の宅配物の盗難や品質劣化につきましても一切の責任を負いかねます。ご了承ください。※直接風雨が当たる場所、高温になる場所への放置、保管は避けてください。保冷・保温効果を保障するものではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66584586 PBH-1(DBR) オープン
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,500
 

YAMAZEN「宅配収納ボックス ピーボ」PBH-1E,PBH-2E/POP

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。