宅配ボックス P-BOX ピーボ 2BOXTYPE

 

宅配ボックス P-BOX ピーボ 2BOXTYPE 2.00 (2件の商品レビュー)

2ボックスなので上下どちらも宅配用もしくは収納庫としても利用可能。
ダイヤル式なので受け取り発送も可能。マスターキーで暗証番号が分かります。
固定式印鑑フォルダー。キャップを外して宅配業者に押してもらいます。
取付用ワイヤーホール(※ワイヤーは別売り)
アンカー用L型金具×2(アンカーボルトは別売り)
用途
事務所、一戸建て、マンション用の宅配BOX、宅配ポスト、荷受けボックス、荷受けBOXとして。
付属品
L字アンカー用金具
収納の目安
(上段)幅500×奥行300×高さ150mm・20kgまで、(下段)幅500×奥行300×高さ400mm・80kgまで
内容量
1台
注意
※宅配BOX内の宅配物の盗難や品質劣化につきましても一切の責任を負いかねます。ご了承ください。※直接風雨が当たる場所、高温になる場所への放置、保管は避けてください。保冷・保温効果を保障するものではありません。
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
66584595 PBH-2(DBR) 638×500×850 オープン
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

YAMAZEN「宅配収納ボックス ピーボ」PBH-1E,PBH-2E/POP

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 2.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: アパート住居者不在時、宅配品の受け取り

見た目の重厚感の割には実際の重量もなく設置しやすく、充分な容積も確保されており満足度高い。されども、ダイアルキーの完成度が低く、何れ故障の発生が予感される。この点を相殺するば、コスパは低いと言わざるを得ない。
この点を改善すれば、設置スペースある住宅で最良の宅配ボックスになる。

これは注文コード 66584595 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-05]

満足度: 1

用途: 「どのような作業に 使用されますか ? 」と言われても、宅配ボックス以外の用途はありませんが…

使っているうちにキーが壊れます。宅配業者が番号を知らせてくれなかった場合番号が止まるまでダイヤルを回すのですが、いくらダイヤルを回しても止まりません。開けることができなくなりとても困りました。修理について問い合わせたところ、修理部品は「価格につきましては、1個につき3,480円(税込、送料込)でございます。」との返事でした。修理部品で利益を得ようとしているとしか思えません。保証もありません。壊れやすいキーを使っているこの商品は修理部品込みの価格で納得いただける方しかとてもおすすめできません。

これは注文コード 66584595 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。