DVD±R 24倍速書き込み USB 3.0対応 外付型DVDドライブ
DVD±R 24倍速書き込み USB 3.0対応 外付型DVDドライブ
|
1層DVD-R最大24倍速の高速書き込みに対応した外付型のDVDドライブです。
オーバースピード書き込み機能によって、メディア表記以上の倍速書き込みが可能です。
データライティングソフトを標準添付していますので、DVDやCDへのデータ書き込みや音楽CDの作成に最適です。
さらに、一般的な光ディスクよりも寿命が長く数百年にわたって長期のデータ保管が可能なM-DISCにも対応していますので、大切なデータを永く残すこともできます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0
付属品USBケーブル(A-B、約1m)、ACアダプタ、電源コードセット(PSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)約1(ACアダプター除く)
タイプ外付
使用温度範囲(℃)5~35
適合規格VCCI ClassB、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)
対応OSWindows10/Windows8.1/Windows8/Windows 7(日本語版のみ)
コネクタ形状USB(Bタイプ)
対応機種USB 3.0/2.0ポートを搭載したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約158×約220×50(突起部分を除く)
機能書込みエラー防止機能(バッファアンダーランエラー防止機能)(DVD書込み、CD書込みともに搭載)、著作権保護(CPRM読み込み/書き込み)
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
電源(AC V)100±10%(周波数50/60Hz)(添付のACアダプターより電源供給)
動作環境対応CPU:Pentium4 2GHz以上、メモリー:1GB以上、ハードディスク:空き容量 1GB以上(イメージファイル作成時に最大8.5GBの空き容量が必要です。)
保証期間1年保証
設置方式水平/垂直(垂直は、12cmメディアのみ対応)
対応フォーマットDVD:DVD-ROM/DVD-Video、CD:CD-ROM Mode1/CD-ROM XA/CD-DA(Audio CD)/CD-TEXT/Photo CD(Multi-Session)/Video CD/CD-Extra
ディスクローディング方式トレイタイプ
RoHS指令6物質対応
内容量1台
注意
※本商品をご使用の際には、必ず添付のACアダプターと電源コードをお使いください。また添付のACアダプターと電源コードは本商品の使用以外の目的ではお使いいただけません。
※本商品を使用する際には、既存のライティングソフトウェアをアンインストールする必要があります。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。