地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー REC-ON

地上・BS・110度CSデジタル放送対応録画テレビチューナー REC-ON I ・O DATA(アイ・オー・データ)

「地上デジタル放送」「BSデジタル放送」「110度CSデジタル放送」の番組を3つ同時に視聴・録画できる録画テレビチューナーです。
ハードディスク(別売)をつなげればレコーダーに進化。最大6TBの容量に対応しているから、気になる番組を好きなだけ録画できます。
さらに、ネットワークに接続することで、スマホやタブレット、パソコンで自宅の中でも外からでも、地デジ、BS・110度CSを問わずテレビ番組を楽しむことが可能です。
放送中の番組も、録画した番組も、時間と場所を超えて、テレビがどこでも自由に楽しめます。
テレリモ、テレプレアプリがFireタブレットに対応!最新のFireタブレットでテレビが楽しめます。
テレリモアプリに新機能追加!録画した番組はスマホに自動で持ち出し!

付属品リモコン:1個、リモコン用乾電池:2本(単4形マンガン乾電池(R03))、miniB-CASカード:1枚、HDMIケーブル:1本(約1.5m)、LAN ケーブル:1本(約1.5m)、セットアップガイド:1枚、取扱説明書:1冊、B-CAS パンフレット:1枚 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)約11(BSアンテナ電源・USB電源供給時:26) 適合規格電気用品安全法(本体)、RoHS指令準拠 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×185×43.9(脚部含む/突起部含まず) 使用湿度範囲30~80%(結露なきこと) 電源(AC V)100(50/60Hz)(電源内蔵) 保証期間1年保証 入力端子アンテナ:75Ω Fタイプコネクター(入力×2/出力×2) 接続端子アンテナ入出力端子(地上デジタル専用/BS・110度CSデジタル専用)、HDMI出力端子 、USBポート(Aコネクター:USBハードディスク)、LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 録画時間8時間(1ワイトル最大) 音声記録MPEG-2 AAC アズワン品番64-3789-44 受信方式地上デジタルテレビジョン放送方式(日本方式)、衛星デジタルテレビジョン放送方式(日本方式) 映像記録MPEG-2、MPEG-4 AVC データ転送速度地デジ:17Mbps、BS・CSデジタル:24Mbps ~ 地デジ/BS・CSデジタル:0.9Mbps 待機電力(W)瞬間起動時:約9.0(地デジアッテネーター:切、アンテナ出力設定:入)、通常待機時:約6.9(地デジアッテネーター:切、アンテナ出力設定:入)、省エネ待機時:約0.08(地デジアッテネーター:入、アンテナ出力設定:切) 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本商品は地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル共に日本国内専用となります。海外では使用できません。
※天候不良やその他要素によるアンテナ受信感度の低下などにより、録画に失敗する可能性があります。
※アンテナ線は添付されておりません。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67078743 HVTR-BCTX3
オープン
32,900
36,190 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする