静音有線ブルーLEDマウス MA-BL9

 

静音有線ブルーLEDマウス MA-BL9 5.00 (1件の商品レビュー)

コネクタ形状
USB(Aタイプ)
質量(g)
68
ケーブル長(m)
1.6
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×95×39
分解能
1000count/inch
ボタン数
3
インターフェイス
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
RoHS指令
非対応
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
67089286 MA-BL9BK ブラック ¥1,800
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67089295 MA-BL9R レッド ¥1,800
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 欠品中
67089304 MA-BL9W ホワイト ¥1,800
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > マウス

静音有線ブルーLEDマウス MA-BL9

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: パソコン事務

手に収まる大きさで、カチカチが鳴らずに気に入っています。クリックする部分が少しへこんでいて、押しやすいです。

これは注文コード 67089304 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-01-22]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。