静音ワイヤレスブルーLEDマウス MA-WBL33

 

静音ワイヤレスブルーLEDマウス MA-WBL33 3.75 (4件の商品レビュー)

付属品
単三乾電池×1(テスト用)
質量(g)
53
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×108×38
分解能
1200count/inch
ボタン数
5
連続動作時間
約133時間
インターフェイス
USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
連続待機時間
約3,333時間
無線通信方式
2.4GHz RF電波
通信距離(m)
約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径)
読取方式
光学センサー方式(ブルーLED)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
67089374 MA-WBL33BK ブラック ¥3,000
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67089383 MA-WBL33R レッド ¥3,000
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
67089392 MA-WBL33S シルバー ¥3,000
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > マウス

平均満足度: 3.75  総レビュー件数: 4商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: PC用

音が静かで快適です。
リモートでの使用に適しています。
サイズが少し小さめなのが残念でした。

これは注文コード 67089392 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-06]

満足度: 5

用途: コンピュータ使用時

大きさは私の手には丁度良く軽い。性能も問題なしです。

これは注文コード 67089392 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-13]

満足度: 5

用途: PC作業時

マウスのボタンをクリックする時の音が無く、スムーズに動いて作業しやすいです。

これは注文コード 67089374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-31]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 経理全般

2か月で真ん中のコロコロするところの調子が悪くなってきた。使いにくくなったので近々買い替える予定。次、同じものは買わない。

これは注文コード 67089392 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-06]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。