USB電源マルチメディアスピーカー

 

USB電源マルチメディアスピーカー 1.00 (1件の商品レビュー)

質量(g)
396
電源
USB
最大出力(W)
実用1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×66×150
周波数特性
200〜20000Hz
スピーカー
2×3.5インチ
外部入力
(3.5mm)1個
スピーカ形式
バスレフ式フルレンジ
インピーダンス(Ω)
(ロード)4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
入力端子
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
67089426 MM-SPL2NU2 ステレオミニプラグ(3.5mm) ¥1,380
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: PC作業

雑音がひどく、非常に不快。音質等は求めていないので、普通に音が出れば良いと思い購入したが、実用に耐えられないほどひどい。今正に返品検討中です。

これは注文コード 67089426 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-16]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく